Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLE-LINE C21133 Set de găurit cu șurub, 29 bucăți, oțel de mare viteză, oxid negru | AD6UBP 4AK21

CLE-LINE C21133 Set de găurit cu șurub, 29 bucăți, oțel de mare viteză, oxid negru

În stoc
Articol: AD6UBP Model: C21133Crucea Ref: 4AK21
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
€269.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de burghiu cu mașină cu șurub
Punct de foraj135 grade
finalizareaOxid negru
Dimensiune fracționată1/16 - 1/2 Până la 64ths
Calitateutilitare ușoare și grele
Număr listă1896
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
Tipul punctuluiPunct divizat
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1 / 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 și 1/2 "cu carcasă metalică
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.17
Înălțimea navei (cm)18.03
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8207502055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelNumăr de bucațiMărimi inclusePreț
CLE-LINE C21947 Set de găurit cu șurub, 60 de bucăți, oțel de mare viteză, oxid negru | AD6UBQ 4AK22 C2194760# 1 - # 60 Cu carcasă metalică€257.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLE-LINE C21133 Set de găurit cu șurub, 29 bucăți, oțel de mare viteză, oxid negru
€269.30 /unitate