Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Polizor unghi drept Industrial 13500 rpm 0.6CP | AH8EUQ 38NJ27

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Polizor unghi drept industrial 13500 rpm 0.6CP

În stoc
Articol: AH8EUQ Model: 236GLSB-135A-W3T4Crucea Ref: 38NJ27
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
€2,326.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPolizor de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare29.80
CFM @ încărcare completă28.0
TaxăIndustrial
EpuizaParte
Viteză gratuită13,500 rpm
Tip polizorUnghi
Manipulați materialulAluminiu
HP0.60 HP
BlocareDa
Min. Dimensiunea furtunului1 / 2 "
Lungime totală9.625 "
Presiunea necesară90 psi
Dimensiunea axului3/8 "-24
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu
Diametrul roților4"
Tip roatăTip 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5975
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLECOTOOLS 236GLSB-135A-W3T4 Polizor unghi drept industrial 13500 rpm 0.6CP
€2,326.81 /unitate