Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Cheie de impact CLECOTOOLS CWC-375P 450 picioare-lb. 37.0 CFM | AH7YBR 38EG57

CLECOTOOLS CWC-375P Cheie de impact 450 picioare-lb. 37.0 CFM

În stoc
Articol: AH7YBR Model: CWC-375PCrucea Ref: 38EG57
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
€914.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu impact aer
Admisie1/4 "NPT
NicovalăStandard
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare5.30
Lovituri pe minut1600
CFM @ încărcare completă37.0
TaxăGeneral
Viteză gratuită10,000 rpm
Manipulați materialulCompozit
Tip mânerMâner de pistol
Material carcasăCompozit
Max. Capacitatea șuruburilor9 / 16 "
Max. Cuplul450 ft.- lb.
Min. Dimensiunea furtunului3 / 8 "
Lungime totală6"
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținerePin
Dimensiunea unității pătrate3 / 8 "
StilMâner de pistol
Greutatea sculei2.9 lb.
Gama de cuplu25 - 320 ft.- lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.7325
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)19.05
Lățimea navei (cm)19.3
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLECOTOOLS CWC-375P Cheie de impact 450 picioare-lb. 37.0 CFM
€914.11 /unitate