Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND CONTROLS 21123 Introducere sondă de presiune totală 8 in | AB9PHJ 2EJL8

CLEVELAND CONTROLS 21123 Introducerea sondei de presiune totală 8 in

În stoc
Articol: AB9PHJ Model: 21123Crucea Ref: 2EJL8
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
€7.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSonda de presiune totală
Lungimea exterioară1-1 / 4 In.
Dimensiune de montare1/4
Flanșă Dia.1-1/2 "
Lungimea inserției8 In.
Montarea flanșeiGura 4
Montarea orificiului de la centru la centru1"
Diametrul orificiului de montare.3 / 16 "
Lungime totală9.25 "
TipImpactul

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9026906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelArticolLungime totalăTipPreț
CLEVELAND CONTROLS 21117 Introducere sondă de presiune statică 4 in | AB9PGX 2EJK5 21117Sonda de presiune statică5.25 "Aspiraţie€6.51
CLEVELAND CONTROLS 21118 Introducere sondă de presiune statică 6 in | AB9PGY 2EJK7 21118Sonda de presiune statică7.25 "Aspiraţie€7.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND CONTROLS 21123 Introducerea sondei de presiune totală 8 in
€7.13 /unitate