Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C00964 Set alezoare cu mandrină 29 piese 1/16-1/2 x 64 | AC9UEW 3K464

CLEVELAND C00964 Set alezoare cu mandrină 29 bucăți 1/16-1/2 x 64

În stoc
Articol: AC9UEW Model: C00964Crucea Ref: 3K464

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€2,502.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de alezoare de mandrină
Șanț (Deg.)45
Direcția de tăiereMana dreapta
Diametru1/16 până la 1/2 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
finalizareaLuminos
Dimensiune fracționată1/16 - 1/2 "cu 64ths
MaterialOțel de mare viteză
Număr de bucați29
CoadăDrept
Mărimi incluse1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 11/64, 3/16, 13/64, 7/32, 15/64, 1/ 4, 17/64, 9/32, 19/64, 5/16, 21/64, 11/32, 23/64, 3/8, 25/64, 13/32, 27/64, 7/16, 29/64, 15/32, 31/64 și 1/2" cu container metalic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)4.83
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8207600035
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Tip flaut (drept)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C00964 Set alezoare cu mandrină 29 bucăți 1/16-1/2 x 64
€2,502.73 /unitate