Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C40062 Freză metalică pulbere, cu diametru de 3/4 inchi, lungime de tăiere de 2-1/4 inci | AH2MNG 29VX48

CLEVELAND C40062 Freză metalică sub formă de pulbere 3/4 inch diametru 2-1/4 inch lungime de tăiere

În stoc
Articol: AH2MNG Model: C40062Crucea Ref: 29VX48

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€300.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolEnd Mill
Raza de colț0"
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăiereCentru
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
Sfârșitul stilului moriiPătrat
finalizareaLuminos
CalitateScop general
Unghiul Helix42 grade
Lungimea tăierii2.25 "
Număr listăPM538R
MaterialMetal praf
Dia de frezare.3 / 4 "
Număr de flauturi3
Lungime totală4.75 "
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)1.98
Lungimea navei (cm)9.88
Lățimea navei (cm)1.98
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Capăt unic / Capăt dublu: Capăt simplu

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaLungimea tăieriiLungime totalăDiametrul tijei.Preț
CLEVELAND C40003 Freză de capăt metalică pulbere 1/2 inch diametru 1-1/4 inch lungime de tăiere | AH2MMT 29VX34 C40003Luminos1.25 "3.25 "1 / 2 "€141.09
CLEVELAND C40015 Freză de capăt metalică pulbere 1/2 inch diametru 1-1/4 inch lungime de tăiere | AH2MMU 29VX35 C40015Ticn1.25 "3.25 "1 / 2 "€172.20
CLEVELAND C40004 Freză metalică pulbere 1/2 inch diametru 2 inch lungime de tăiere | AH2MMV 29VX36 C40004Luminos2"4"1 / 2 "€171.05
CLEVELAND C40016 Freză metalică pulbere 1/2 inch diametru 2 inch lungime de tăiere | AH2MMW 29VX37 C40016Ticn2"4"1 / 2 "€201.60
CLEVELAND C40005 Freză metalică pulbere cu diametru de 5/8 inchi Lungime de tăiere de 1-5/8 inci | AH2MMX 29VX38 C40005Luminos1.625 "3.75 "5 / 8 "€225.47
CLEVELAND C40017 Freză metalică pulbere 5/8 inch diametru 1-5/8 inch lungime de tăiere | AH2MMY 29VX39 C40017Ticn1.625 "3.75 "5 / 8 "€281.60
CLEVELAND C40006 Freză metalică pulbere cu diametru de 5/8 inchi, lungime de tăiere de 2-1/2 inci | AH2MNB 29VX43 C40006Luminos2.5 "4.625 "5 / 8 "€240.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C40062 Freză metalică sub formă de pulbere 3/4 inch diametru 2-1/4 inch lungime de tăiere
€300.41 /unitate