Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C40514 High Speed Steel End Mill 3/4 Inch D 1 5/16 Inch Cut L | AC4ZKR 31C875

CLEVELAND C40514 Freză de capăt din oțel de mare viteză 3/4 inch D 1 5/16 inch tăiat L

În stoc
Articol: AC4ZKR Model: C40514Crucea Ref: 31C875

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€346.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFreză de oțel de mare viteză
Raza de colț3-9/16 "
Direcția de tăiereMana dreapta
Tip de tăierePunct de 90 de grade
Diametru3 / 4 "
Tipul dimensiuniiFracțional Inch
SfârşitSingur
Stil de sfârșitPunct de 90 de grade
finalizareaAcoperit cu TiN
CalitateScop general
Unghiul Helix1-5/16 "
Lungimea tăierii1 5 / 16 "
Număr listăHPDM2TN
MaterialOțel de mare viteză
Dia de frezare.3 / 4 "
Număr de flauturi2
Lungime totală3-9/16 "
Diametrul tijei.3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8207703030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea tăieriiRaza de colțTip de tăiereNumăr listăNumăr de flauturiLungime totalăDiametrul tijei.TipPreț
CLEVELAND C42096 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEE 31C197 C420963 / 16 "2.75 "CentruHD222.75 "3 / 8 "-€49.51
CLEVELAND C39044 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEF 31C198 C390443 / 16 "2.75 "CentruHD2TN22.75 "3 / 8 "-€49.86
CLEVELAND C39049 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/16 inch tăiat L | AC4YEG 31C199 C390493 / 16 "2.75 "CentruHD2TC22.75 "3 / 8 "-€53.76
CLEVELAND C42051 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEH 31C201 C420513 / 8 "3-1/16 "CentruHD223 1 / 16 "3 / 8 "-€52.91
CLEVELAND C33648 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEJ 31C202 C336483 / 8 "3-1/16 "CentruHD2TN23 1 / 16 "3 / 8 "-€57.39
CLEVELAND C33689 Freză de oțel de mare viteză 1/8 inch D 3/8 inch tăiat L | AC4YEK 31C203 C336893 / 8 "3-1/16 "CentruHD2TC23 1 / 16 "3 / 8 "-€61.15
CLEVELAND C33626 Freză de oțel de mare viteză 9/64 inch D 7/16 inch tăiat L | AC4YEL 31C204 C336267 / 16 "3.125 "CentruHD223.125 "3 / 8 "-€51.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C40514 Freză de capăt din oțel de mare viteză 3/4 inch D 1 5/16 inch tăiat L
€346.25 /unitate