Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C44525 Bit sculă pătrat M2 3/4 inch | AF2ZMD 6ZKU1

CLEVELAND C44525 Bit sculă pătrat M2 3/4 inch

În stoc
Articol: AF2ZMD Model: C44525Crucea Ref: 6ZKU1
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
€186.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Bit
Unghi10 grade
Direcția de tăiereDreapta stanga
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză M2
Lungime totală5"
RazăPunct ascutit
Înălțimea gambei3 / 4 "
Lățimea cozii3 / 4 "
StilPătrat
Toleranță0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.369
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8208100060
Tara natalaCN

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C44525 Bit sculă pătrat M2 3/4 inch
€186.26 /unitate