Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C44659 Bit pentru scule dreptunghiulare M2 3/4x1 in | AF2ZLU 6ZKT1

CLEVELAND C44659 Bit de sculă dreptunghiular M2 3/4x1 in

În stoc
Articol: AF2ZLU Model: C44659Crucea Ref: 6ZKT1
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
€284.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Bit
Unghi10 grade
Direcția de tăiereDreapta stanga
finalizareanecretate
MaterialOțel de mare viteză M2
Lungime totală6"
RazăPunct ascutit
Înălțimea gambei1"
Lățimea cozii3 / 4 "
StilDreptunghiular
Toleranță0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6165
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)15.49
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8208100060
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
CLEVELAND C44610 Bit pentru scule dreptunghiulare M42 1/4x1/2 in | AF2ZLT 6ZKN2 C44610M42 Cobalt1 / 2 "1 / 4 "€113.47
CLEVELAND C44660 Bit pentru scule dreptunghiular M42 3/4x1 in | AF2ZLV 6ZKT2 C44660M42 Cobalt1"3 / 4 "€479.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C44659 Bit de sculă dreptunghiular M2 3/4x1 in
€284.33 /unitate