Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C44660 Bit pentru scule dreptunghiular M42 3/4x1 in | AF2ZLV 6ZKT2

CLEVELAND C44660 Bit de sculă dreptunghiular M42 3/4x1 in

În stoc
Articol: AF2ZLV Model: C44660Crucea Ref: 6ZKT2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€479.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInstrument Bit
Unghi10 grade
Direcția de tăiereDreapta stanga
finalizareanecretate
MaterialM42 Cobalt
Lungime totală6"
RazăPunct ascutit
Înălțimea gambei1"
Lățimea cozii3 / 4 "
StilDreptunghiular
Toleranță0.005 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)17.02
Lungimea navei (cm)4.32
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8208100060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălțimea gambeiLățimea coziiPreț
CLEVELAND C44610 Bit pentru scule dreptunghiulare M42 1/4x1/2 in | AF2ZLT 6ZKN2 C44610M42 Cobalt1 / 2 "1 / 4 "€113.47
CLEVELAND C44659 Bit pentru scule dreptunghiulare M2 3/4x1 in | AF2ZLU 6ZKT1 C44659Oțel de mare viteză M21"3 / 4 "€284.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C44660 Bit de sculă dreptunghiular M42 3/4x1 in
€479.22 /unitate