Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C50088 Robinet cu caneluri în spirală cu fund modificat 7/16 inch x 20 oxid de abur | AG2CGD 31GF89

CLEVELAND C50088 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 7/16 inch x 20 oxid de abur

În stoc
Articol: AG2CGD Model: C50088Crucea Ref: 31GF89
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
€129.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRobinet de flaut spiralat
finalizareaOxid de abur
Număr listă506SS
MaterialOțel de mare viteză-E
Număr de flauturi3
Lungime totală3 15 / 64 "
Smoală20
Limite diametrul pasuluiH5
Diametrul tijei.0.323 "
Mărimea7 / 16 "
Atingeți StilModificarea fundului
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului45 / 64 "
Tip filetUNF

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.04
Înălțimea navei (cm)0.82
Lungimea navei (cm)8.2
Lățimea navei (cm)0.82
Codul HS8207400000

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăSmoalăLimite diametrul pasuluiDiametrul tijei.MărimeaLungimea filetuluiTip filetPreț
CLEVELAND C50083 robinet spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 24 oxid de abur | AG2CFY 31GF84 C500833.031 "24H30.381 "3 / 8 "5 / 8 "UNF€113.75
CLEVELAND C50084 robinet spiralat cu fund modificat 3/8 inch x 24 oxid de abur | AG2CFZ 31GF85 C500843.031 "24H50.381 "3 / 8 "5 / 8 "UNF€103.18
CLEVELAND C50086 Robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 7/16 inch x 14 oxid de abur | AG2CGB 31GF87 C500863 15 / 64 "14H50.323 "7 / 16 "45 / 64 "UNC€126.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C50088 robinet cu caneluri spiralate cu fund modificat 7/16 inch x 20 oxid de abur
€129.49 /unitate