Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C65625 șurub hexagonal de refiletare din oțel 1-1/8-7 | AB6AWC 20X685

CLEVELAND C65625 șurub hexagonal de refiletare din oțel 1-1/8-7

În stoc
Element: AB6AWC Model: C65625Crucea Ref: 20X685

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€146.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMatriță de filetare hexagonală
Dimensiune hexagonală2"
MaterialOtel carbon
Smoală7
Mărimea1.125 "
Grosime1"
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)9.4
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS8207303020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăSmoalăMărimeaGrosimeTip filetPreț
CLEVELAND C65624 șurub hexagonal de refiletare din oțel 1-14 | AB6ATH 20X621 C656241-13/16 "141"1"UNS€133.41
CLEVELAND C65580 șurub hexagonal de refiletare din oțel M5-0.80 | AB6ATJ 20X622 C6558019 / 32 "0.80mmM51 / 4 "metric€52.20
CLEVELAND C65581 șurub hexagonal de refiletare din oțel M6-1.00 | AB6ATK 20X623 C6558119 / 32 "1.00mmM61 / 4 "metric€51.63
CLEVELAND C65582 șurub hexagonal de refiletare din oțel M8-1.25 | AB6ATL 20X624 C655821-11/16 "1.25mmM85 / 16 "metric€55.81
CLEVELAND C65583 șurub hexagonal de refiletare din oțel M10-1.50 | AB6ATM 20X625 C655832-7/8 "1.50mmM107 / 16 "metric€61.96
CLEVELAND C65584 șurub hexagonal de refiletare din oțel M12-1.75 | AB6ATN 20X626 C655841-1/16 "1.72mmM121 / 2 "metric€68.11
CLEVELAND C65585 șurub hexagonal de refiletare din oțel M14-2.00 | AB6ATP 20X627 C655851-1/16 "2.00mmM141 / 2 "metric€71.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C65625 șurub hexagonal de refiletare din oțel 1-1/8-7
€146.35 /unitate