Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLEVELAND C95530 Solid Router, Spiral Upcut, 1/2 In, 1 1/2 In, 3 In, 15 Degree Helix Angle | CQ9NHW 789KP4

CLEVELAND C95530 Router solid, tăiat în spirală, 1/2 in, 1 1/2 in, 3 in, unghi elice de 15 grade

În stoc
Articol: CQ9NHW Model: C95530Crucea Ref: 789KP4
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
€1,331.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRouter

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
CLEVELAND C95540 Router solid, spirală de compresie, 1/2 in, 1 1/8 in, 3 in, unghi elice de 30 de grade | CQ9NDB 789KR4 C95540€1,349.33
CLEVELAND C95538 Router solid, spirală de compresie, 1/4 in, 3/4 in, 2 1/2 in | CQ9NDC 789KR2 C95538€699.39
CLEVELAND C95537 Router solid, spirală de compresie, 1/8 in, 3/8 in, 1 1/2 in | CQ9NDD 789KR1 C95537€495.37
CLEVELAND C95539 Router solid, spirală de compresie, 3/8 in, 1 1/8 in, 3 in, unghi elice de 30 de grade | CQ9NDE 789KR3 C95539€1,040.27
CLEVELAND C95365 Router solid, tăiat cu diamant, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, unghi elice de 45 grade | CQ9NDF 789K59 C95365€19.51
CLEVELAND C95423 Router solid, tăiat cu diamant, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, unghi elice de 45 grade | CQ9NDG 789KC7 C95423€20.59
CLEVELAND C95394 Router solid, tăiat cu diamant, 1.50 mm, 5 mm, 38 mm, unghi elice de 45 grade | CQ9NDH 789K88 C95394€20.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLEVELAND C95530 Router solid, tăiat în spirală, 1/2 in, 1 1/2 in, 3 in, unghi elice de 15 grade
€1,331.04 /unitate