Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-043 Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 7/16 inch oțel | AF8ZCU 29NW09

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-043 Clemă pentru colier de arbore 1 bucăți oțel 7/16 inch

În stoc
Articol: AF8ZCU Model: 1C-043Crucea Ref: 29NW09

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€12.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGulerul axului
Bore Dia.7 / 16 "
Clearance Dia.1.125 "
Stil gulerClemă
Tipul dimensiuniiStandard
MaterialOțel cu oxid negru
Număr de bucați1
Temp. De funcționare Gamă0 de grade până la 300 de grade F
În afara Dia.15 / 16 "
Material șurubOţel
Dimensiunea șurubului# 6-32
Lăţime3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)0.95
Lungimea navei (cm)2.38
Lățimea navei (cm)2.38
Codul HS8487900080

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.LăţimeÎn interiorul Dia.MaterialTemp. De funcționare GamăÎn afara Dia.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-093 Colier pentru arbore Clemă dintr-o bucată 15/16 inch | AB8VQV 29NW14 1C-0931/4 "-2815 / 16 "2.062 "3 / 64 "15 / 16 "Oţel0 de grade până la 300 de grade F1.75 "€18.71
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-100 Colier cu arbore Clemă dintr-o bucată 1 inch | AB8VQW 29NW15 1C-1001/4 "-281"2.062 "3 / 64 "1"Oţel0 de grade până la 300 de grade F1.75 "€18.50
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-012-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 1/8 inch din oțel inoxidabil | AF8ZBB 29NV68 1C-012-S# 4-401 / 8 "0.875 "5 / 16 "-Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F11 / 16 "€21.04
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-018-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3/16 inch din oțel inoxidabil | AF8ZBC 29NV69 1C-018-S# 4-403 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F11 / 16 "€21.14
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-025-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 1/4 inch din oțel inoxidabil | AF8ZBD 29NV70 1C-025-S# 4-401 / 4 "0.875 "5 / 16 "-Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F11 / 16 "€20.79
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-031-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 5/16 inchi din oțel inoxidabil | AF8ZBE 29NV71 1C-031-S# 4-405 / 16 "0.875 "5 / 16 "-Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F11 / 16 "€21.13
CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-037-S Colier de prindere pentru arbore 1 bucată 3/8 inch din oțel inoxidabil | AF8ZBF 29NV72 1C-037-S# 6-323 / 8 "1.062 "3 / 8 "-Oţel inoxidabil-40 grade până la 800 grade F7 / 8 "€26.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 1C-043 Clemă pentru colier de arbore 1 bucăți oțel 7/16 inch
€12.33 /unitate