Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Cuplaj de arbore rigid Două buc. Clemă șurub încastrat 2-1/4 inch lungime | AH7RND 38AW06

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Cuplaj de arbore rigid Două buc. Clemă șurub încastrat cu lungimea de 2-1/4 inch

În stoc
Articol: AH7RND Model: 2CC-062-062Crucea Ref: 38AW06

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€85.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.5 / 8 "x 5 / 8"
Clearance Dia.1.5
MaterialOţel
În afara Dia.1.5 "
Lungime totală2.25 "
Dimensiunea șurubului10-32 x 1/2
TipŞurub încastrat cu clemă din două piese

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6327
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8483608000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.TipLățimea cheiiMaterialMax. CuplulÎn afara Dia.Preț
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-100-A Cuplaj Aluminiu | AH2LAR 29NK41 RC-100-A5/16-18 x 1/21"2Șurub de fixare dintr-o singură bucată-Aluminiu4502"€81.25
CLIMAX METAL PRODUCTS RC-125-KW Cuplaj Oțel | AH2LAT 29NL42 RC-125-KW3/8-16 x 1/21.25 "2.25Tip clemă dintr-o bucată, cu canelură1/4Oţel12502.25 "€92.35
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050 Cuplaj de arbore rigid Două buc. Clemă șurub încastrat 1-7/8 inch lungime | AH7RNB 38AW04 2CC-050-0508-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Şurub încastrat cu clemă din două piese-Oţel-1.25 "€112.57
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-050-050-KW Cuplaj de arbore rigid 1-7/8 inch Lungime 1-1/4 inch Diametru | AH7RNC 38AW05 2CC-050-050-KW8-32 x 1/21 / 2 "x 1 / 2"1.25Șurub încastrat cu clemă din două piese, cu canelură1/8Oţel-1.25 "€138.29
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062-KW Cuplaj de arbore rigid 2-1/4 inch Lungime 1-1/2 inch Diametru | AH7RNE 38AW07 2CC-062-062-KW10-32 x 1/25 / 8 "x 5 / 8"1.5Șurub încastrat cu clemă din două piese, cu canelură3/16Oţel-1.5 "€179.44
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087 Cuplaj de arbore rigid Două buc. Clemă șurub încastrat 2-7/8 inch lungime | AH7RNF 38AW08 2CC-087-0871/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Şurub încastrat cu clemă din două piese-Oţel-1.875 "€192.27
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-087-087-KW Cuplaj de arbore rigid 2-7/8 inch Lungime 1-7/8 inch Diametru | AH7RNG 38AW09 2CC-087-087-KW1/4-28 x 5/87 / 8 "x 7 / 8"1.875Șurub încastrat cu clemă din două piese, cu canelură3/16Oţel-1.875 "€219.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-062-062 Cuplaj de arbore rigid Două buc. Clemă șurub încastrat cu lungimea de 2-1/4 inch
€85.34 /unitate