Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUD 29NL45

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Cuplare din oțel rigid

În stoc
Articol: AF8YUD Model: 2CC-100-100Crucea Ref: 29NL45
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
€168.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1 "x 1"
Clearance Dia.2"
MaterialOţel
RPM max4000
Max. Cuplul2470 In.Lbs.
În afara Dia.2"
Lungime totală2"
Dimensiunea șurubului1/4-28 x 5/8"
TipTip clemă din două piese, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7785
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelTipBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YLU 29NL50 2CC-075-075-KWTip clemă din două piese, cu canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€193.10
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YLV 29NL51 2CC-100-100-KWTip clemă din două piese, cu canelură1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€199.52
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YLW 29NL52 2CC-125-125-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "1 / 4 "3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€264.77
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-150-150-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YLX 29NL53 2CC-150-150-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "3 / 8 "3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€305.73
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-175-175-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YLY 29NL54 2CC-175-175-KWTip clemă din două piese, cu canelură1-3/4" x 1-3/4"3"3 / 8 "8310 In.Lbs.3"3"5 / 16-24 x 1 "€509.64
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-075-075 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUC 29NL44 2CC-075-075Tip clemă din două piese, fără canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€162.01
CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-125-125 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YUE 29NL46 2CC-125-125Tip clemă din două piese, fără canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€219.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS 2CC-100-100 Cuplare din oțel rigid
€168.23 /unitate