Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPY 29NK69

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Cuplare din oțel rigid

În stoc
Element: AF8YPY Model: CC-175-175Crucea Ref: 29NK69
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
€282.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplaj rigid al arborelui
Bore Dia.1-3/4" x 1-3/4"
Clearance Dia.3"
MaterialOţel
RPM max4000
Max. Cuplul8310 In.Lbs.
În afara Dia.3"
Lungime totală3"
Dimensiunea șurubului5 / 16-24 x 1 "
TipTip clemă dintr-o bucată, fără canelură

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.5335
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelTipBore Dia.Clearance Dia.Lățimea cheiiMax. CuplulÎn afara Dia.Lungime totalăDimensiunea șurubuluiPreț
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPU 29NK65 CC-075-075Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "-1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€85.62
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPV 29NK66 CC-100-100Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1 "x 1"2"-2470 In.Lbs.1.75 "3"1/4-28 x 5/8"€90.57
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-125-125 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPW 29NK67 CC-125-125Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1/4" x 1-1/4"2-1/4 "-3080 In.Lbs.2.25 "2.25 "1/4-28 x 3/4"€118.88
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-150-150 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPX 29NK68 CC-150-150Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură1-1/2" x 1-1/2"2-1/2 "-3700 In.Lbs.2.5 "2.5 "1/4-28 x 3/4"€146.79
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-200-200 Cuplaj Oțel Rigid | AF8YPZ 29NK70 CC-200-200Tip clemă dintr-o bucată, fără canelură2 "x 2"3-1/4 "-9500 In.Lbs.3.25 "3.25 "5 / 16-24 x 1 "€334.60
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-075-075-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQA 29NK71 CC-075-075-KWTip clemă din două piese, cu canelură3 / 4 "x 3 / 4"1-3/4 "3 / 16 "1850 In.Lbs.1.75 "1.75 "1/4-28 x 5/8"€91.10
CLIMAX METAL PRODUCTS CC-100-100-KW Cuplaj Oțel Rigid | AF8YQB 29NK72 CC-100-100-KWTip clemă din două piese, cu canelură1 "x 1"2"1 / 4 "2470 In.Lbs.2"2"1/4-28 x 5/8"€121.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CLIMAX METAL PRODUCTS CC-175-175 Cuplare din oțel rigid
€282.95 /unitate