Mixer portabil COLOMIX XO4, 110 V, volum de amestecare de 17 galoane | AF9CWQ 29UK10

COLLOMIX Mixer de mână XO4, 110 V, volum de amestecare de 17 galoane

În stoc
Articol: AF9CWQ Model: XO4Crucea Ref: 29UK10

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,182.33 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer manual
Inrameaza-leOţel
MânereOţel
HP1-45 / 64
Sistem de blocareBlocare de siguranță pentru declanșare
Motor110V
Greutate Netă13.6 lb.
Inălțime totală37 "
Lungime totală8"
Lățimea totală15 "
RoţiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.87
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8474310000

Detalii produs:

    • Mixer cu 2 viteze echipat cu o paletă de amestecare cu conectare rapidă și un cuplaj HEXAFIX cu eliberare rapidă, cel mai potrivit pentru amestecarea șapei, mortarului, tencuielii și compușilor de bitum
    • Viteza ridicată a cuplului asigură viteză și putere mai mari chiar și pentru amestecarea materialelor foarte vâscoase
    • Prevăzut cu un mecanism de declanșare cu dublă acțiune, cu o funcție de blocare de siguranță pentru a preveni pornirea neintenționată a mașinii

Variante de produs

ProdusModelHPGreutate NetăPreț
Mixer portabil COLOMIX XO1, 110 V, mâner ergonomic, tampon de cauciuc | AF9CWP 29UK09 XO11-13 / 3211.7 lb.€680.12
Mixer portabil COLOMIX XO6, 110 V, 2-7/64 CP, lungime 8 inchi | AF9CWR 29UK11 XO62-7 / 6415.4 lb.€1,388.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLLOMIX Mixer de mână XO4, 110 V, volum de amestecare de 17 galoane
€1,182.33 /unitate