Mixer portabil COLOMIX XO1, 110 V, mâner ergonomic, tampon de cauciuc | AF9CWP 29UK09

COLLOMIX Mixer portabil XO1, 110 V, maner ergonomic, tampon cauciuc

În stoc
Articol: AF9CWP Model: XO1Crucea Ref: 29UK09

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€680.12 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMixer manual
Inrameaza-leOţel
MânereOţel
HP1-13 / 32
Sistem de blocareBlocare de siguranță pentru declanșare
Motor110V
Greutate Netă11.7 lb.
Inălțime totală37 "
Lungime totală8"
Lățimea totală15 "
RoţiNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.8
Înălțimea navei (cm)33.02
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8474310000

Detalii produs:

    • Proiectat pentru a amesteca sau roti mecanic bunurile industriale rapid, fără a utiliza instrumente suplimentare
    • Are o construcție ușoară și o paletă cu 1 treaptă, care poate amesteca până la 10 galoane
    • Vine echipat cu un maner ergonomic pentru generarea maxima de energie in pozitie verticala de lucru
    • Tampoanele din cauciuc asigură că mixerul cu palete este așezat ușor și în siguranță

Variante de produs

ProdusModelHPGreutate NetăPreț
Mixer portabil COLOMIX XO4, 110 V, volum de amestecare de 17 galoane | AF9CWQ 29UK10 XO41-45 / 6413.6 lb.€1,182.33
Mixer portabil COLOMIX XO6, 110 V, 2-7/64 CP, lungime 8 inchi | AF9CWR 29UK11 XO62-7 / 6415.4 lb.€1,388.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLLOMIX Mixer portabil XO1, 110 V, maner ergonomic, tampon cauciuc
€680.12 /unitate