Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COLSON 2.04254.55 BRK1 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 4 inchi, 275 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JBL 55FE47

COLSON 2.04254.55 BRK1 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 4 inchi, 275 lbs. Evaluare de încărcare

În stoc
Articol: CH6JBL Model: 2.04254.55 BRK1Crucea Ref: 55FE47
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
€50.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRolă de tulpină
Tip rulmentBilă de precizie
Tipul de frânăFrână Top Lock
Culoarea nucleuluiNegru
Material de bazăPolyolefin
Materiale cadruOţel
Duritate70 Shore D
Lungimea butucului1 1 / 2 "
Rating de încărcare275 lbs.
Înălțimea de montare6 1 / 2 "
Tip montaretijă
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Temp. De funcționare Gamă-45 până la 180 grade. F
Inălțime totală6 1 / 2 "
Tip cursăMinge dublă
Diametrul tulpinii.1 / 2 "
Lungimea tijei1 1 / 2 "
Tip tulpinăFiletat
Dimensiune de filet1/2-13 x 1 1/2"
Culoarea roțiiNegru
Diametrul roților4"
Materialul roțiiPolyolefin
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6862
Tara natalaChina

Variante de produs

ProdusModelLungimea butuculuiRating de încărcareInălțime totalăDiametrul roțilorPreț
COLSON 2.03254.55 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 3 inchi, 230 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JBJ 55FE45 2.03254.551 7 / 16 "230 lbs.6 1 / 16 "3"€49.45
COLSON 2.04254.55 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 4 inchi, 275 lbs. Evaluare de încărcare | CH6JBK 55FE46 2.04254.551 1 / 2 "275 lbs.6 1 / 2 "4"€13.93

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COLSON 2.04254.55 BRK1 Rolă cu tijă filetată de uz general, roată cu diametru de 4 inchi, 275 lbs. Evaluare de încărcare
€50.60 /unitate