Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C290CB Tumbler cu disc blocare cu șurub L 3/8 inch | AE3PMG 5ELE8

COMPX NATIONAL C290CB Tumbler cu disc Blocare cu șurub L 3/8 inch

În stoc
Articol: AE3PMG Model: C290CBCrucea Ref: 5ELE8
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
€11.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDisc cilindru corp cilindru
Lungimea camei (in)3/8
Lățimea camei (inch)5/8
Cilindru3 / 4 "
Pentru grosimea ușii3 / 4 "
Cap Dia.21 / 32 "
Max. Distanța de blocare (în.)1-1 / 32
Diametrul orificiului de montare.21 / 32 "
Compensa9 / 32 "
TipDe
Deblocați direcția de virajClockwise
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCompensaTipPreț
COMPX NATIONAL C280CB Tumbler cu disc blocare cu șurub L 3/8 inch | AE3PME 5ELE6 C280CB9 / 32 "Sertar€11.34
COMPX NATIONAL C230CB Tumbler cu disc blocare cu șurub L 1/2 inch | AE3PMF 5ELE7 C230CB3 / 32 "Sertar€12.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C290CB Tumbler cu disc Blocare cu șurub L 3/8 inch
€11.42 /unitate