Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C4201-KA-6201 Suport cheie cu blocare Negru 3 Cabluri Ka | AD2JNL 3PWY5

COMPX NATIONAL C4201-KA-6201 Suport cheie cu blocare Negru 3 Cabluri Ka

În stoc
Articol: AD2JNL Model: C4201-KA-6201Crucea Ref: 3PWY5

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€186.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cheie de blocare
Dimensiunea cablului4, 6 și 9 "
CuloriNegru
finalizareaOțel galvanizat acoperit cu nailon
Număr cheie6201
Tip cheieDeopotrivă
Lungime corp blocare (in).1-5 / 8
TipFlexibil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.108
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8301406060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dia Blocare corp. (În.) (3/4)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiNumăr cheieTip cheiePreț
COMPX NATIONAL C4201-4-KD Suport cheie cu blocare 4 inch Black Kd | AD2JNM 3PWY6 C4201-4-KD4"-Diferit€109.32
COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6201 Suport cheie cu blocare 4 inch Negru Ka 6201 | AD2JNN 3PWY7 C4201-4-KA-62014"6201Deopotrivă€103.43
COMPX NATIONAL C4201-4-KA-6255 Suport cheie cu blocare 4 inch Negru Ka 6255 | AD2JNP 3PWY9 C4201-4-KA-62554"6255Deopotrivă€113.22
COMPX NATIONAL C4201-6-KA-6201 Suport cheie cu blocare 6 inch Negru Ka 6201 | AD2JNQ 3PWZ2 C4201-6-KA-62016"6201Deopotrivă€107.31
COMPX NATIONAL C4201-9-KA-6201 Suport cheie cu blocare 9 inch Negru Ka 6201 | AD2JNR 3PWZ6 C4201-9-KA-62019"6201Deopotrivă€108.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C4201-KA-6201 Suport cheie cu blocare Negru 3 Cabluri Ka
€186.30 /unitate