Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Cam încuietoare sertar Satinbrs 7/8in Cilindru 915 | AD9PNT 4TYC4

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Cam închidere sertar Satinbrs 7/8in Cilindru 915

În stoc
Element: AD9PNT Model: C8178-915-4Crucea Ref: 4TYC4
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
€56.36 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar Deadbolt
Lungimea camei (in)3/4
Lățimea camei (inch)7/8
Cilindru7 / 8 "
finalizareaAlama satinata
Pentru grosimea ușii7 / 8 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheie915
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)1/4
Diametrul orificiului de montare.57 / 64 "
Numărul de pini4
TipPahar cu pini de format mic
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)360

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.57
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8301300060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCilindrufinalizareaPentru grosimea ușiiNumăr cheieTip cheiePreț
COMPX NATIONAL C8178-KD-26D Blocare sertar cu came cu știft, crom mate, cu cheie cilindric de 7/8 inch diferit | AD9PNQ 4TYA4 C8178-KD-26D7 / 8 "Chrome plictisitor7 / 8 "KDDiferit€56.36
COMPX NATIONAL C8178-107-26D Blocare sertar cu came cu știft Crom mate Cilindru 7/8 inch 107 | AD9PNR 4TYA7 C8178-107-26D7 / 8 "Chrome plictisitor7 / 8 "107Deopotrivă€55.02
COMPX NATIONAL C8179-KD-26D Încuietoare sertar cu came cu știft, crom mat, 13/8 inci, cu cheie cilindră diferită | AD9PNU 4TYC7 C8179-KD-26D1.375 "Chrome plictisitor1-3/8 "KDDiferit€58.44
COMPX NATIONAL C8179-KD-4 Pin Cam Broască sertar Satin Brs 13/8in Cilindru cu cheie diferită | AD9PNY 4TYD3 C8179-KD-41.375 "Alama satinata1-3/8 "KDDiferit€55.73
COMPX NATIONAL C8179-915-4 Pin Cam Broască sertar Satin Brs 13/8in Cilindru 915 | AD9PPA 4TYD7 C8179-915-41.375 "Alama satinata1-3/8 "915Deopotrivă€58.44

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8178-915-4 Pin Cam închidere sertar Satinbrs 7/8in Cilindru 915
€56.36 /unitate