Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Disc Tumble Cam Sertar Blocare rotundă Brgtni C346a | AD9PPB 4TYE2

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Blocare sertar cu came cu disc, rotund Brgtni C346a

În stoc
Element: AD9PPB Model: C8703-C346A-14ARef încrucișat: 4TYE2
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
€19.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSertar rotunjit în spate
Lungimea camei (in)11/32
Lățimea camei (inch)5/8
finalizareaNichel strălucitor
Pentru grosimea ușii15 / 16 "
Cap Dia.7 / 8 "
Număr cheieC346A
Tip cheieDeopotrivă
Max. Distanța de blocare (în.)1/8
Diametrul orificiului de montare.7 / 8 "
Numărul de pini5
TipTumbler cu disc
Deblocați direcția de virajStânga
Raza de deblocare (grade)180

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8301406030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaNumăr cheieTip cheiePreț
COMPX NATIONAL C8703-C415A-14A Disc Tumble Cam Sertar Blocare rotundă Brgtni C415a | AD9PPC 4TYE3 C8703-C415A-14ANichel strălucitorC415ADeopotrivă€19.30
COMPX NATIONAL C8703-C420A-14A Disc Tumble Cam Sertar Blocare rotundă Brgtni C420a | AD9PPD 4TYE4 C8703-C420A-14ANichel strălucitorC420ADeopotrivă€19.30
COMPX NATIONAL C8703-KD-3 Disc Tumblercamdraerlock Round Brgtbrs Kd | AD9PPF 4TYE6 C8703-KD-3Alamă strălucitoareKDDiferit€19.81
COMPX NATIONAL C8703-C346A-3 Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Round Brgtbrs C346a | AD9PPG 4TYE7 C8703-C346A-3Alamă strălucitoareC346ADeopotrivă€19.81
COMPX NATIONAL C8703-C415A-3 Disc Tumbler Cam Sertar Blocare Round Brgtbrs C415a | AD9PPH 4TYE8 C8703-C415A-3Alamă strălucitoareC415ADeopotrivă€19.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

COMPX NATIONAL C8703-C346A-14A Blocare sertar cu came cu disc, rotund Brgtni C346a
€19.30 /unitate