Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19K976 Mănuși acoperite M Gri/negru Pr | AA8PYM

CONDOR 19K976 Mănuși acoperite M Gri/negru Pr

În stoc
Element: AA8PYM Model: 19K976

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€7.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de puncție ANSI / ISEA1 ȘI
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireTexturat
Materialul de acoperireNitril spumant
CuloriGri / Negru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament15
Material pentru căptușealăNylon / Spandex
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0531
Înălțimea navei (cm)9.65
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS6116106500
Tara natalaPK

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 19K974 Mănuși acoperite Xs Gri/negru Pr | AA8PYK 19K974XS2€7.62
CONDOR 19K975 Mănuși acoperite S Gri/negru Pr | AA8PYL 19K975S2€7.62
CONDOR 19K977 Mănuși acoperite L Gri/negru Pr | AA8PYN 19K977L2€7.62
CONDOR 19K978 Mănuși acoperite Xl Gri/negru Pr | AA8PYP 19K978XL2€7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19K976 Mănuși acoperite M Gri/negru Pr
€7.62 /ambalaj