Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19L483 Mănuși acoperite L Negru/negru Pr | AA8QDW

CONDOR 19L483 Mănuși acoperite L Negru/negru Pr

În stoc
Element: AA8QDW Model: 19L483

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€3.30 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA1
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament13
Material pentru căptușealăPoliester
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0333
Înălțimea navei (cm)10.41
Lungimea navei (cm)28.45
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS6116106500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 19L482 Mănuși acoperite Xl Negru/negru Pr | AA8QDV 19L482XL2€3.30
CONDOR 19L484 Mănuși acoperite M Negru/negru Pr | AA8QDX 19L484M2€3.30
CONDOR 19L485 Mănuși acoperite S Negru/negru Pr | AA8QDY 19L485S2€3.30
CONDOR 19L486 Mănuși acoperite Xs Negru/negru Pr | AA8QDZ 19L486XS2€3.30
CONDOR 19L487 Mănuși acoperite Xxl Negru/negru Pr | AA8QEA 19L4872XL2€3.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19L483 Mănuși acoperite L Negru/negru Pr
€3.30 /ambalaj