Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19L490 Mănuși acoperite L Gri/Negru PR | AA8QED

CONDOR 19L490 Mănuși acoperite L Gri/Negru PR

În stoc
Element: AA8QED Model: 19L490
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
€4.33 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA3
Nivel de puncție ANSI / ISEA1
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri / Negru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament15
Material pentru căptușealăNailon
MărimeaL
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)28.7
Lățimea navei (cm)14.48
Codul HS6116106500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 19L488 Mănuși acoperite XS Gri/Negru PR | AA8QEB 19L488XS2€4.33
CONDOR 19L489 Mănuși acoperite XL Gri/Negru PR | AA8QEC 19L489XL2€4.33
CONDOR 19L491 Mănuși acoperite M Gri/Negru PR | AA8QEE 19L491M2€4.33
CONDOR 19L492 Mănuși acoperite S Gri/Negru PR | AA8QEF 19L492S2€4.33
CONDOR 19L493 Mănuși acoperite XXL Gri/Negru PR | AA8QEG 19L4932XL2€4.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19L490 Mănuși acoperite L Gri/Negru PR
€4.33 /ambalaj