Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 19L533 Mănuși acoperite M Natură/albastru Pr | AA8QFM

CONDOR 19L533 Mănuși acoperite M Natură/albastru Pr

În stoc
Element: AA8QFM Model: 19L533

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€5.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririiComplet
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriNatura / Albastru
ManșetăÎncheietura mâinii
Ecartament10
Lungime10 "
Material pentru căptușealăPoliester / bumbac
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)23.37
Lățimea navei (cm)10.67
Codul HS6116106500
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 19L530 Mănuși acoperite S Natură/albastru Pr | AA8QFJ 19L5309 2 / 3 "S2€5.45
CONDOR 19L531 Mănuși acoperite Xl Natură/albastru Pr | AA8QFK 19L53111 "XL2€5.45
CONDOR 19L532 Mănuși acoperite L Natură/albastru Pr | AA8QFL 19L53210.5 "L2€5.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 19L533 Mănuși acoperite M Natură/albastru Pr
€5.45 /ambalaj