Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 1H179 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni40 până la 42 x 30 | AA9WTN

CONDOR 1H179 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 40 până la 42 x 30

În stoc
Articol: AA9WTN Model: 1H179
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
€185.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopete cu salopete
Grupa de vârstăAdult
Tip de închidereButoane
CuloriMaro nisip deșert
Se potrivește cu mărimea taliei40 - 42 "
Gena bărbaţilor
Bucla de ciocanDa
inseam30 "
Material pentru căptușealăRață de bumbac
MaterialNailon
Numărul de buzunare exterioare4
Mărimea40 "până la 42"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.575
Înălțimea navei (cm)7.11
Lungimea navei (cm)58.42
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS6203422005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu mărimea talieiBucla de ciocaninseamMărimeaPreț
CONDOR 1FBC2 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni52 până la 54 x 31 | AA9TZA 1FBC252 - 54 "Nu31 "3XL€148.60
CONDOR 1H180 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 34 până la 37 x 30 | AA9WTP 1H18034 - 37 "Da30 "34 "până la 37"€33.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1H179 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 40 până la 42 x 30
€185.58 /unitate