Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 1H180 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 34 până la 37 x 30 | AA9WTP

CONDOR 1H180 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 34 până la 37 x 30

În stoc
Element: AA9WTP Model: 1H180

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€33.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopete cu salopete
Grupa de vârstăAdult
Tip de închidereButoane
CuloriMaro nisip deșert
Se potrivește cu mărimea taliei34 - 37 "
Gena bărbaţilor
Bucla de ciocanDa
inseam30 "
Material pentru căptușealăRață de bumbac
MaterialNailon
Numărul de buzunare exterioare4
Mărimea34 "până la 37"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)40.64
Codul HS6203422005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu mărimea talieiBucla de ciocaninseamMărimeaPreț
CONDOR 1FBC2 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni52 până la 54 x 31 | AA9TZA 1FBC252 - 54 "Nu31 "3XL€148.60
CONDOR 1H179 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni40 până la 42 x 30 | AA9WTN 1H17940 - 42 "Da30 "40 "până la 42"€185.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1H180 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 34 până la 37 x 30
€33.73 /unitate