CONDOR 1FBC2 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni52 până la 54 x 31 | AA9TZA

CONDOR 1FBC2 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 52 până la 54 x 31

În stoc
Element: AA9TZA Model: 1FBC2

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€148.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSalopete cu salopete
Grupa de vârstăAdult
Tip de închidereButoane
CuloriMaro nisip deșert
Se potrivește cu mărimea taliei52 - 54 "
Gena bărbaţilor
Bucla de ciocanNu
inseam31 "
Material pentru căptușealăRață de bumbac
MaterialNailon
Numărul de buzunare exterioare4
Mărimea3XL

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8045
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS6203422005
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelSe potrivește cu mărimea talieiBucla de ciocaninseamMărimeaPreț
CONDOR 1H179 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni40 până la 42 x 30 | AA9WTN 1H17940 - 42 "Da30 "40 "până la 42"€185.58
CONDOR 1H180 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 34 până la 37 x 30 | AA9WTP 1H18034 - 37 "Da30 "34 "până la 37"€33.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1FBC2 Salopetă cu salopete Desert Sand Brown Dimensiuni 52 până la 54 x 31
€148.60 /unitate