Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 1VT47 Piele Soferi Manusi Capra L Pr | AB3XDK

CONDOR 1VT47 Piele Soferi Manusi Capra L Pr

În stoc
Articol: AB3XDK Model: 1VT47
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
€14.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de șofer din piele
Materialul din spatePiele de capră
CuloriGri
ManșetăÎnfiorat
TăiatGunn
Grad de pieleB
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierburduf din piele de capră
Tipul de palmier din pieleCereau integral
Material pentru căptușealănecăptușită
MărimeaL
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul ThumbKeystone

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203293010
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 1VT48 Piele Soferi Manusi Capra M Pr | AB3XDL 1VT48M2€14.96
CONDOR 1VT49 Piele Soferi Manusi Capra S Pr | AB3XDM 1VT49S2€14.11
CONDOR 1VT50 Piele Soferi Manusi Capra Xl Pr | AB3XDN 1VT50XL2€14.96
CONDOR 2MCZ5 Piele Soferi Manusi Capra 2xl Pr | AC2QWW 2MCZ52XL2€14.11

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 1VT47 Piele Soferi Manusi Capra L Pr
€14.11 /ambalaj