Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GY79 Mănuși din Jersey Maro L PR | AG9GWW

CONDOR 20GY79 Mănuși din Jersey Maro L PR

În stoc
Articol: AG9GWW Model: 20GY79
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
€2.89 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși Jersey
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperirePunctat
Materialul de acoperirePVC
CuloriMaro
ManșetăÎncheietura mâinii
TăiatClute
Greutatea țesăturilor9 uncie
Stilul degetelorFinger complet
Lungime10 "
Material pentru căptușealăjerseu
MaterialBumbac poliester
MărimeaL
Stiljerseu
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1238
Înălțimea navei (cm)5.46
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.99
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial pentru căptușealăAcoperirea acopeririiFinisaj de acoperireMaterialMărimeaMaterialul de acoperireCuloriManșetăPkg. Cant.Preț
CONDOR 1AV08 Mănuși din Jersey Poli/bumbac L Maro Pr | AA8YPB 1AV08necăptușită--Poliester / bumbacL-MaroKnit2€2.07
CONDOR 2UUH8 Mănuși din Jersey Bumbac S Vizibilitate mare Portocaliu Pr | AC3MUZ 2UUH8necăptușităPalmă și degetul mare punctat-Poliester / bumbacSPVCVizibilitate înaltă portocalieKnit2€8.75
CONDOR 2UUJ3 Mănuși din Jersey Poli/bumbac S Maro Pr | AC3MVD 2UUJ3necăptușită--Poliester / bumbacS-MaroKnit2€3.22
CONDOR 5AX38 Mănuși din Jersey Poli/bumbac S Maro Pr | AE3BGK 5AX38necăptușită--Poliester / bumbacS-MaroKnit2€2.07
CONDOR 20GY77 Mănuși din Jersey Maro L PR | AG9GWU 20GY77jerseuNici unulNici unulBumbac poliesterLnecretateMaroÎncheietura mâinii2€2.23
CONDOR 20GY78 Mănuși din Jersey Maro S PR | AG9GWV 20GY78jerseuNici unulNici unulBumbac poliesterSnecretateMaro inchisÎncheietura mâinii2€2.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GY79 Mănuși din Jersey Maro L PR
€2.89 /ambalaj