Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ55 Mănuși acoperite Nitril S Albastru/alb Pr | AF6RMK

CONDOR 20GZ55 Mănuși acoperite Nitril S Albastru/alb Pr

În stoc
Articol: AF6RMK Model: 20GZ55

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€4.84 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru alb
ManșetăKnit
Ecartament13
Lungime9"
Material pentru căptușealăPoliester
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)0.99
Lungimea navei (cm)22.99
Lățimea navei (cm)8.51
Codul HS6216001720

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 20GZ56 Mănuși acoperite Nitril M Albastru/alb Pr | AF6RML 20GZ569.5 "M2€6.67
CONDOR 20GZ57 Mănuși acoperite Nitril L Albastru/alb Pr | AF6RMM 20GZ5710 "L2€4.84
CONDOR 20GZ58 Mănuși acoperite Nitril Xl Albastru/alb Pr | AF6RMN 20GZ5810 "XL2€6.67
CONDOR 20GZ59 Mănuși acoperite Nitril 2xl Albastru/alb Pr | AF6RMP 20GZ5910.5 "2XL2€6.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ55 Mănuși acoperite Nitril S Albastru/alb Pr
€4.84 /ambalaj