Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ59 Mănuși acoperite Nitril 2xl Albastru/alb Pr | AF6RMP

CONDOR 20GZ59 Mănuși acoperite Nitril 2xl Albastru/alb Pr

În stoc
Element: AF6RMP Model: 20GZ59
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
€6.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru alb
ManșetăKnit
Ecartament13
Lungime10.5 "
Material pentru căptușealăPoliester
Mărimea2XL
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.063
Înălțimea navei (cm)0.99
Lungimea navei (cm)26.97
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS6216001720

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 20GZ55 Mănuși acoperite Nitril S Albastru/alb Pr | AF6RMK 20GZ559"S2€4.84
CONDOR 20GZ56 Mănuși acoperite Nitril M Albastru/alb Pr | AF6RML 20GZ569.5 "M2€6.67
CONDOR 20GZ57 Mănuși acoperite Nitril L Albastru/alb Pr | AF6RMM 20GZ5710 "L2€4.84
CONDOR 20GZ58 Mănuși acoperite Nitril Xl Albastru/alb Pr | AF6RMN 20GZ5810 "XL2€6.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ59 Mănuși acoperite Nitril 2xl Albastru/alb Pr
€6.67 /ambalaj