Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 20GZ65 Mănuși acoperite Nitril S Albastru/negru Pr | AF6RMW

CONDOR 20GZ65 Mănuși acoperite Nitril S Albastru/negru Pr

În stoc
Articol: AF6RMW Model: 20GZ65

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€7.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși acoperite
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireModel de rețea de pește pe palmă
Materialul de acoperireNitril
CuloriAlbastru marin / negru
ManșetăKnit
Ecartament13
Lungime9"
Material pentru căptușealăNailon
MărimeaS
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)0.99
Lungimea navei (cm)22.99
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS6116107520

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 20GZ66 Mănuși acoperite Nitril M Albastru/negru Pr | AF6RMX 20GZ669.5 "M2€7.02
CONDOR 20GZ67 Mănuși acoperite Nitril L Albastru/negru Pr | AF6RMY 20GZ6710 "L2€7.02
CONDOR 20GZ68 Mănuși acoperite Nitril Xl Albastru/negru Pr | AF6RMZ 20GZ6810 "XL2€7.02
CONDOR 20GZ69 Mănuși acoperite Nitril 2xl Albastru/negru Pr | AF6RNA 20GZ6910.5 "2XL2€7.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 20GZ65 Mănuși acoperite Nitril S Albastru/negru Pr
€7.02 /ambalaj