Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 22KA61 Mănușă rezistentă la substanțe chimice PVC 18 inch L Roșu Pr | AB6VHH

CONDOR 22KA61 Mănușă rezistentă la substanțe chimice PVC 18 inch L Roșu Pr

În stoc
Element: AB6VHH Model: 22KA61
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
€19.47 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la substanțe chimice
CuloriRosu maro
ManșetăMănuşă
finalizareaGranular (porție de mână)
Lungime18 "
Material pentru căptușealăjerseu
MaterialPVC
MărimeaL
Suportat / NeacceptatSuportat
GrosimeGreutate medie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.324
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS6116105510
Tara natalaBD

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Acoperire întărită cu nitril, aderență umedă anti-alunecare

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
CONDOR 22KA62 Mănușă rezistentă la substanțe chimice PVC 12 inch L Roșu Pr | AB6VHJ 22KA6212 "2€7.15
CONDOR 22KA63 Mănușă rezistentă la substanțe chimice PVC 14 inch L Roșu Pr | AB6VHK 22KA6314 "2€7.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 22KA61 Mănușă rezistentă la substanțe chimice PVC 18 inch L Roșu Pr
€19.47 /ambalaj