Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 29JV36 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan M Pr | AB8VMK

CONDOR 29JV36 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan M Pr

În stoc
Articol: AB8VMK Model: 29JV36
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
€17.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSIMai mare de 100
ANSI Cut GramsMai mare de 1000
Nivel de abraziune ANSI / ISEA1
Nivel de reducere ANSI / ISEA3
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriGri / Negru
ManșetăKnit
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
MânăDreapta stanga
Material pentru căptușeala articulațieiPolietilenă de înaltă performanță
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăPolietilenă de înaltă performanță
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareNu
MărimeaM
Material de cusutPoliester
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.98
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.94
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 29JV35 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan S Pr | AB8VMJ 29JV359"S2€17.16
CONDOR 29JV37 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan L Pr | AB8VML 29JV3710 "L2€17.16
CONDOR 29JV38 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan Xl Pr | AB8VMM 29JV3810.5 "XL2€17.16
CONDOR 29JV39 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan 2xl Pr | AB8VMN 29JV3911 "2XL2€17.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 29JV36 Mănuși rezistente la tăiere Poliuretan M Pr
€17.16 /ambalaj