Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2AUB7 Ansamblu de protecție facială cu clichet negru 7 x 15-1/2 inch | AB9BDX

CONDOR 2AUB7 Ansamblu ecran cu clichet negru 7 x 15-1/2 inch

În stoc
Articol: AB9BDX Model: 2AUB7
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
€66.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAnsamblu scut facial cu clichet
Culoarea pălăriilorNegru
Material pentru acoperirea capuluiPlastic
Culoare vizorclar
Familia de culori vizorclar
Înălțimea vizierei7"
Material vizorPolicarbonat
Grosimea vizierei0.04 "
Lățimea vizierei15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS6506106075
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea viziereiPreț
CONDOR 4EZC2 Ansamblu de protecție facială cu clichet 9 x 15-1/2 | AD7KTX 4EZC29"€62.90
CONDOR 4EZC4 Ansamblu de protecție facială cu clichet Negru 9 x 15-1/2 inch | AD7KTZ 4EZC48.5 "€69.47
CONDOR 4EZC6 Ansamblu pentru ecran cu clichet Gry 8 x 15-1/2 | AD7KUB 4EZC68"€40.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2AUB7 Ansamblu ecran cu clichet negru 7 x 15-1/2 inch
€66.05 /unitate