Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2AUB8 Vizor pentru protecție facială Policarbonat transparent 8 x 15-1/2 inch | AB9BDY

CONDOR 2AUB8 Vizor de protecție facială Policarbonat transparent 8 x 15-1/2 in

În stoc
Element: AB9BDY Model: 2AUB8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€12.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVizor facial
Culoriclar
MaterialPolicarbonat
Înălțimea vizierei8"
Grosimea vizierei0.06 "
Lățimea vizierei15.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)39.37
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS3926909980
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelMaterialÎnălțimea viziereiLățimea viziereiPreț
CONDOR 2AUB6 Vizor pentru protecție facială Policarbonat transparent 8 x 15-1/2 inci | AB9BDW 2AUB6Policarbonat8"15.5 "€14.39
CONDOR 2AVJ6 Vizor pentru protecție facială Policarbonat transparent 7 x 15-1/2 inci | AB9BMY 2AVJ6Policarbonat7"15.5 "€17.16
CONDOR 2AVJ7 Vizor pentru protecție facială Policarbonat transparent 8 x 15-1/2 inci | AB9BMZ 2AVJ7Policarbonat8"15.5 "€1.56
CONDOR 4EZC3 Faceshield Vizor Pctg Clear 8-1/2 x 15-1/2in | AD7KTY 4EZC3PCTG8.5 "15.5 "€13.26
CONDOR 4EZC5 Vizor pentru protecție facială Policarbonat transparent 9 x 15-1/2 inch | AD7KUA 4EZC5Policarbonat9"15.5 "€4.56
CONDOR 4EZC7 Vizor pentru protecție facială Policarbonat transparent 8 x 15-1/2 inci | AD7KUC 4EZC7Policarbonat8"15.5 "€6.35
CONDOR 4EZD1 Vizor pentru protecție facială Policarbonat transparent 8 x 16 inci | AD7KUF 4EZD1Policarbonat8"16 "€10.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2AUB8 Vizor de protecție facială Policarbonat transparent 8 x 15-1/2 in
€12.31 /unitate