KINGSTON VALVES Seria 205, supape de reținere a vasului Horz Dash


Supapele de reținere orizontale Kingston seria 205 sunt potrivite pentru controlul fluxului de aer de rezervă în aplicații cu aer comprimat lubrifiat, cum ar fi uscătoarele de aer și compresoarele de aer.

Filtru
Material disc: Teflon , Material: Alamă , Interval de presiune: 1 - 400 Psi , Interval de temperatură: -250 - 350 grade F
StilModelMărimeaPreț (ex. TVA)
A
205-8
1 1/2 lbs.€565.39
RFQ
A
205-7
1 1/4 lbs.€561.44
RFQ
A
205-6
1"€421.26
RFQ
A
205-4
1 / 2 "€210.34
RFQ
A
205A-9
2"€912.89
RFQ
A
205-5
3 / 4 "€299.79
RFQ
A
205-3
3 / 8 "€177.69
RFQ

DESCRIERE

  • Supapele de reținere anti-ciocănire orizontale din seria Kingston 205 sunt dotate cu un piston pentru a reduce efectul de lovire în aplicațiile cu aer comprimat.
  • Aceste supape de reținere pentru bord facilitează îndepărtarea ușoară a reziduurilor de rugină și calcar.
  • Sunt echipate cu discuri de teflon pentru a rezista la temperaturi cuprinse între -250 și 350 de grade F.
  • Aceste supape de reținere pot fi acționate la o presiune maximă de funcționare de 400 PSIG.
  • Vin cu un arc din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.

Întrebări Frecvente

Cum se întrețin supapele de reținere anti-ciocănire orizontale Kingston seria 205?

  • Verificați supapele de reținere când lucrați.
  • Dezasamblați supapele dacă sunt deteriorate sau uzate și treceți prin inelul O Viton și corpul supapei.
  • Ungeți inelul O Viton cu lubrifiant siliconic și reasamblați-l într-o singură bucată.

Cum se instalează aceste supape de reținere orizontale?

  • Supapele de reținere orizontale sunt instalate în conductele orizontale.
  • Plasați supapa de reținere la cea mai joasă înălțime posibilă a sistemului sanitar, astfel încât greutatea coloanei de apă să o poată ajuta să o etanșeze pentru o etanșare excelentă.
  • Înălțimea minimă recomandată a unei coloane de apă este de 18 inci pentru instalare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?