Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2MDC1 Mănuși de piele Gaunlet Cuff Xl Pr | AC2QXK

CONDOR 2MDC1 Mănuși din piele Gaunlet Cuff Xl Pr

În stoc
Articol: AC2QXK Model: 2MDC1
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
€19.37 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși din piele de palmier
Materialul din spateBumbac cu dungi
CuloriGri
ManșetăMănuşă
TăiatGunn
Grad de pieleCD
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Tipul de palmier din pieleDespică
Material pentru căptușealănecăptușită
MărimeaXL
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)17.78
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManșetăGrad de pieleMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 1VT31 Mănuși din piele Patch Palm S Pr | AB3XDB 1VT31SiguranţăB / CS2€7.11
CONDOR 2MDA4 Manusi din piele Single Palm Xs Pr | AC2QXE 2MDA4SiguranţăB / CXS2€2.08
CONDOR 2MDA6 Manusi din piele Single Palm L Pr | AC2QXG 2MDA6SiguranţăB / CL2€8.08
CONDOR 2MDA7 Manusi din piele Single Palm Xl Pr | AC2QXH 2MDA7SiguranţăB / CXL2€8.08
CONDOR 2MDA8 Manusi din piele Single Palm 2xl Pr | AC2QXJ 2MDA8SiguranţăB / C2XL2€8.08
CONDOR 5AJ38 Mănuși de piele Gaunlet Cuff S Pr | AE3BAP 5AJ38MănuşăCDS2€19.37
CONDOR 5JH03 Mănuși de piele Gaunlet Cuff L Pr | AE4CNC 5JH03MănuşăCDL2€19.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2MDC1 Mănuși din piele Gaunlet Cuff Xl Pr
€19.37 /ambalaj