Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2MDC9 Mănuși de piele Gauntlet L Pr | AC2QXU

CONDOR 2MDC9 Mănuși din piele Gauntlet L Pr

În stoc
Articol: AC2QXU Model: 2MDC9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€10.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși din piele de palmier
Materialul din spateBumbac cu dungi
CuloriGri
ManșetăMănuşă
TăiatGunn
Grad de pieleA / B
MânăStanga dreapta
Material din piele pentru palmierPiele de vacă
Tipul de palmier din pieleSplit / Palm dublu
Material pentru căptușealănecăptușită
MărimeaL
Vândut caPereche
Material de cusutPoliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.162
Înălțimea navei (cm)21.59
Lungimea navei (cm)29.97
Lățimea navei (cm)15.75
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriManșetăTipul de palmier din pieleMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2MDC4 Mănuși de piele, manșetă Gauntlet, mărime S | AC2QXN 2MDC4GriMănuşăDespicăS2€11.65
CONDOR 2MDC5 Mănuși de piele Gauntlet Cuff Xl Pr | AC2QXP 2MDC5GriMănuşăDespicăXL2€11.65
CONDOR 5AJ40 Manusi Piele Red Dungate S Pr | AE3BAR 5AJ40Dungi roșiiSiguranţăDespicăS2€9.09
CONDOR 6AJ36 Manusi Piele Red Dungate L Pr | AE7TUD 6AJ36Dungi roșiiSiguranţăDespicăL2€9.09

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2MDC9 Mănuși din piele Gauntlet L Pr
€10.55 /ambalaj