Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2RA21 Mănuși rezistente la tăiere Sare și Piper M Pr | AC3AZK

CONDOR 2RA21 Mănuși rezistente la tăiere Sare și Piper M Pr

În stoc
Element: AC3AZK Model: 2RA21
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
€16.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI3,000
ANSI Cut Grams500
Punctura ANSI Newton10
Nivel de abraziune ANSI / ISEA5
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA0
Acoperirea acopeririipalmier
Finisaj de acoperiredipped
Materialul de acoperirepoliuretan
CuloriNegru / Alb
ManșetăKnit
TăiatClute
Tăiați rezistentDa
Material pentru degetepoliuretan
Stilul degetelorComplet
Ecartament13
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăHPPE
Material Palmierpoliuretan
Rezistent la perforareNu
MărimeaM
Mediu de utilizare sugeratSe usucă
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0531
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)29.21
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS6116105520
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelNivel de abraziune ANSI / ISEANivel de reducere ANSI / ISEALungimeMărimeaStilul ThumbPkg. Cant.Preț
CONDOR 2RA20 Mănuși rezistente la tăiere Sare/piper S Pr | AC3AZJ 2RA20529.25 "SDrept2€16.17
CONDOR 2RA22 Mănuși rezistente la tăiere Sare/piper L Pr | AC3AZL 2RA225210 "LDrept2€16.17
CONDOR 2RA23 Mănuși rezistente la tăiere Sare/piper Xl Pr | AC3AZM 2RA235210.375 "XLDrept2€16.17
CONDOR 2ZME8 Mănuși rezistente la tăiere Sare/piper 2xl Pr | AC4FWU 2ZME85210.75 "2XLDrept2€16.17
CONDOR 4TXL8 Mănuși rezistente la tăiere Sare/piper S Pr | AD9PJP 4TXL8639.25 "Saripă2€26.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2RA21 Mănuși rezistente la tăiere Sare și Piper M Pr
€16.17 /ambalaj