Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2RA31 Mănuși de protecție împotriva frigului S Hi Visibility Green Pr | AC3AZT

CONDOR 2RA31 Mănuși de protecție împotriva frigului S Hi Visibility Verde Pr

În stoc
Articol: AC3AZT Model: 2RA31

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€21.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePoliester
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriBună vizibilitate verde/gri
ManșetăManșetă de siguranță cu încheietura mâinii
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiReflexiv
Lungime9.5 "
Material pentru căptușealăNylon cu WarmTex (R)
Material PalmierPiele din piele de porc
MărimeaS
Material de cusutFire de poliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)13.97
Codul HS4203295000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelManșetăLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2RA33 Manusi de protectie la frig Xl Hi Visibility Green Pr | AC3AZU 2RA33Manșetă de siguranță cu încheietura mâinii10.5XL2€21.14
CONDOR 4NHD9 Mănuși de protecție împotriva frigului M Hi Visibility Green Pr | AD8XRB 4NHD9Manșetă de siguranță cu încheietura mâinii10 "M2€21.14
CONDOR 2RA32 Mănuși de protecție împotriva frigului L Verde de înaltă vizibilitate Pr | AF9JVY 2RA32Încheietura mâinii cu siguranță10.3 "L2€21.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2RA31 Mănuși de protecție împotriva frigului S Hi Visibility Verde Pr
€21.14 /ambalaj