Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 2RA32 Mănuși de protecție împotriva frigului L Verde de înaltă vizibilitate Pr | AF9JVY

CONDOR 2RA32 Mănuși de protecție împotriva frigului L de înaltă vizibilitate Verde Pr

În stoc
Articol: AF9JVY Model: 2RA32
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
€21.14 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de protecție la rece
Materialul din spatePoliester
Tip de închidereÎnfiorat
CuloriBună vizibilitate verde/gri
ManșetăÎncheietura mâinii cu siguranță
TăiatGunn
Stilul degetelorComplet
Material pentru căptușeala articulațieiReflexiv
Lungime10.3 "
Material pentru căptușealăNylon cu WarmTex (R)
Material PalmierPiele din piele de porc
MărimeaL
Material de cusutFire de poliester
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)30.23
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS4203293020

Variante de produs

ProdusModelManșetăLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 2RA31 Mănuși de protecție împotriva frigului S Hi Visibility Green Pr | AC3AZT 2RA31Manșetă de siguranță cu încheietura mâinii9.5 "S2€21.14
CONDOR 2RA33 Manusi de protectie la frig Xl Hi Visibility Green Pr | AC3AZU 2RA33Manșetă de siguranță cu încheietura mâinii10.5XL2€21.14
CONDOR 4NHD9 Mănuși de protecție împotriva frigului M Hi Visibility Green Pr | AD8XRB 4NHD9Manșetă de siguranță cu încheietura mâinii10 "M2€21.14

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 2RA32 Mănuși de protecție împotriva frigului L de înaltă vizibilitate Verde Pr
€21.14 /ambalaj