Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Snur de reținere CONDOR 30HG87 72 inch | AH2WRU

CONDOR 30HG87 Snur de reținere 72 inch

În stoc
Element: AH2WRU Model: 30HG87
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
€172.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘnur de reținere
Deschiderea porții cârligului de ancorare55 / 64 "
Cablu Dia.1 / 4 "
Material hardwareAliaj de oțel
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham55 / 64 "
Lungime72 "
Material de linieOțel galvanizat
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareCârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareCârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.
Numărul de picioare1
Forța de tracțiune5000 lb.
Indicator vizual de încărcareNu
Capacitate de greutate425 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea porții cârligului de ancorareDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamLungimeTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareTip cârlig de conectare cablaj de blocarePreț
CONDOR 45J293 Snur de reținere 1 picior 6 picioare Albastru | AD6HGD 45J2933 / 4 "3 / 4 "6"FixaţiFixaţi€183.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30HG87 Snur de reținere 72 inch
€172.68 /unitate