Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 45J293 Snur de reținere 1 picior 6 picioare Albastru | AD6HGD

CONDOR 45J293 Snur de reținere 1 picior 6 picioare Albastru

În stoc
Element: AD6HGD Model: 45J293
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
€183.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘnur de reținere
Deschiderea porții cârligului de ancorare3 / 4 "
CuloriAlbastru
Deschiderea poarta cu cârlig pentru ham3 / 4 "
Lungime6"
Tip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareFixaţi
Tip cârlig de conectare cablaj de blocareFixaţi
Numărul de picioare1
Lățimea curelei1"
Forța de tracțiune5000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9855
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS6307909995
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDeschiderea porții cârligului de ancorareDeschiderea poarta cu cârlig pentru hamLungimeTip de cârlig de conexiune de ancorare de blocareTip cârlig de conectare cablaj de blocarePreț
Snur de reținere CONDOR 30HG87 72 inch | AH2WRU 30HG8755 / 64 "55 / 64 "72 "Cârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.Cârlig de blocare din oțel cu rezistență la poartă de 3600 lb.€172.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 45J293 Snur de reținere 1 picior 6 picioare Albastru
€183.34 /unitate