Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30LU75 Clemă pentru mănuși cu cleme duale 6-13/32 inch lungime PR | AF9NTM

CONDOR 30LU75 Clemă pentru mănuși cu cleme duble, lungime PR de 6-13/32 inchi

În stoc
Element: AF9NTM Model: 30LU75
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
€7.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă pentru mănuși cu cleme duale
Grupa de vârstăAdult
CuloriAlbastru
Adâncime1-19/64 "
GenUnisex
Susține(1) Pereche de mănuși
Lungime6 13 / 32 "
MaterialPolioximetilenă
Se montează peCurele, Curele pentru scule, pantaloni și alte îmbrăcăminte

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS3926909980

Variante de produs

ProdusModelCuloriPkg. Cant.Preț
CONDOR 30LU76 Clemă pentru mănuși cu cleme duale 6-13/32 inch lungime PR | AF9NTN 30LU76Portocaliu2€7.45
CONDOR 30LU77 Clemă pentru mănuși cu cleme duale 6-13/32 inch lungime PR | AF9NTP 30LU77tei2€7.45
CONDOR 30LU78 Clemă pentru mănuși cu cleme duale 6-13/32 inch lungime PR | AF9NTQ 30LU78Negru2€7.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30LU75 Clemă pentru mănuși cu cleme duble, lungime PR de 6-13/32 inchi
€7.45 /ambalaj