Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CONDOR 30YP53 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru S PR | AH3AZK

CONDOR 30YP53 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru S PR

În stoc
Element: AH3AZK Model: 30YP53
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
€36.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la tăiere
Rezistent la abraziuneDa
Cicluri de abraziune ANSI4511
ANSI Cut Grams667
Punctura ANSI Newton66
Nivel de abraziune ANSI / ISEA4
Nivel de reducere ANSI / ISEA2
Nivel de puncție ANSI / ISEA2
Materialul din spateHPPE
Acoperirea acopeririiPalm și Degete
Finisaj de acoperireSmooth
Materialul de acoperireNitril
CuloriNegru, gri
ManșetăKnit
Material pentru degeteDyneema (R)
Stilul degetelorComplet
Ecartament15
Lungime9.25 "
Material pentru căptușealăDyneema (R)
Material PalmierNitril spumant
Rezistent la perforareDa
MărimeaS
Material de cusutDyneema (R)
Mediu de utilizare sugeratUlei uscat / ușor
Stilul Thumbaripă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0765
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaPK

Detalii produs:

    • Stilul mâinii mănușii: stânga și dreapta

Variante de produs

ProdusModelLungimeMărimeaPkg. Cant.Preț
CONDOR 30YP54 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru M PR | AH3AZL 30YP549.5 "M2€36.99
CONDOR 30YP55 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru L PR | AH3AZM 30YP5510.25 "L2€36.99
CONDOR 30YP56 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XL PR | AH3AZN 30YP5611.25 "XL2€36.99
CONDOR 30YP57 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru XXL PR | AH3AZP 30YP5711.75 "2XL2€36.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CONDOR 30YP53 Mănuși rezistente la tăiere Gri/Negru S PR
€36.99 /ambalaj